Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GNSS,GPS; 1dBi; RHCP; 15x15x4mm; -20÷65°C; L: 60mm; IPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATIGG1540-1
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     ATIGG1540-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: YIC
Steckverbinder-Art: IPEX
Betriebstemperatur: -20...65°C
Frequenz: 1,57542GHz;1609,3MHz
Polarisierung: RHCP
Kabellänge: 60mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;GNSS
Antennen-Energiegewinn: 1dBi
Maße (a x b x c): 15x15x4mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
YIC:
YIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.