Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA
Artikel-Nr.:
     2805-ATL432LIBIDBZR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ATL432LIBIDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±0,5%
Betriebsspannung: 2,5...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,5V
Anwendung: Automobilbranche
Ausgangsstrom max.: 15mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.