Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x3
IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x3
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA3208-MFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA3208-MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x3
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 12
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.