Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; QFN44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13
IC: AVR Mikrocontroller; QFN44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA32U4RC-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U4RC-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN44
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;JTAG;SPI x2;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 8
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 16MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 13
Anzahl output compare Kanäle: 12
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 14
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;2,5kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,80*
2 Tage
344
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 7,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.