Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ATPH-1865-200-MT
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ATPH1865-200 MT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 181mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 68mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: Anthrazit
Gehäuseserie: Alu-Topline
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.