Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 232,6mm; Z: 86mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATPH-IP23850200SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ATPH-IP 2385-0200_ALU-TOPLINE SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 232,6mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 86mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: Alu-Topline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.