Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 200mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ATPH1865-0200-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92865200.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324699
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 181mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 68mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: Alu-Topline
Passendes Zubehör: AT-1800-0200-WB
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse 200x200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,89*
€ 59,41*
€ 4,00*
ab € 43,35*
€ 59,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,80*
€ 60,66*
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 65,27*
€ 3,50*
ab € 62,85*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.