Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; Wärmeklasse: Ta40B
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-ATRK5
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     ATRK 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INDEL
Versorgungsspannung: 230V AC
Entspricht Norm: PN EN 61558
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: Geschwindigkeitsregulator einphasiger Lüftermotoren
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit
Regulierung für Ausgang 1: 5-stufig
Regulierungsstufe: 5: 230V/5A;1: 80V/3A;2: 105V/3,5A;3: 135V/3,7A;4: 170V/4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INDEL:
INDEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.