Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-001-0020
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     001-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 254mm
Material: Polyethylen
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 75µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: ablenkend
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 19,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.