Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-003-0011
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     003-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 203mm
Material: Polyethylen
Länge: 254mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 75µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: wiederverwendbar
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: ablenkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 21,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 21,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,87*
€ 41,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,46*
€ 39,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.