Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-003-0012
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     003-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 152mm
Material: Polypropylen
Länge: 254mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 75µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: ablenkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 33,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.