Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 685,8mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 685,8mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 685,8mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0013
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 685,8mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-2-1
Stärke: 75µm
Einheitspreis: Ja
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 20,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 33,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.