Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 457mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 457mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 457mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0060
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 457mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 0,61m
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-2-1
Stärke: 75µm
Einheitspreis: Ja
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,32*
€ 86,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,01*
€ 88,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,44*
€ 105,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,72*
€ 103,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,97*
€ 86,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.