Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <10GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <10GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <10GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-013-0001
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     013-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 76mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 127mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 11,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.