Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie; ESD; L: 300m; W: 500mm; Thk: 25um; Eigenschaften: antistatisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Folie; ESD; L: 300m; W: 500mm; Thk: 25um; Eigenschaften: antistatisch
Folie; ESD; L: 300m; W: 500mm; Thk: 25um; Eigenschaften: antistatisch
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-019-0003
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     019-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 0,5m
Material: Polyethylen
Länge: 300m
Stärke: 25µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch
Antistatischer Zubehör-Typ: Folie
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Ausführung: ESD
Dichte: 920mg/cm3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,27*
€ 41,09*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 41,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,96*
€ 50,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,56*
€ 60,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 46,69*
€ 55,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,19867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.