Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; Polyester,Polyurethan; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; S; Polyester,Polyurethan; weiss
Schutzhandschuhe; ESD; S; Polyester,Polyurethan; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-109-0080
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     109-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polyurethan;Polyester
Entspricht Norm: ANSI ESD SP15.1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: Innenseite der Handschuhe mit Polyuretan Beschichtung;ablenkend
Größe: S
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: esd_202411_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.