Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Dosierflasche; blau (hell); Polyurethan; 59ml; 1÷10GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Dosierflasche; blau (hell); Polyurethan; 59ml; 1÷10GΩ
Werkzeug: Dosierflasche; blau (hell); Polyurethan; 59ml; 1÷10GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-146-0001
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     146-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierflasche
dosierflasche
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: blau (hell)
Material: Polyurethan
Entspricht Norm: ANSI ESD S20:20.
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Alkohole
Fassungsvermögen: 59ml
Werkzeug-Typ: Dosierflasche
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Verwendung antistatischer Elemente: Dosierung von Flussmitteln, Alkohol, Schmierstoffen
Oberflächenwiderstand: 1...10GΩ
Standardausstattung: Stahlnadel Größe 26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.