Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappen für Finger; ESD; L; 720Stk; Eigenschaften: ablenkend; latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kappen für Finger; ESD; L; 720Stk; Eigenschaften: ablenkend; latex
Kappen für Finger; ESD; L; 720Stk; Eigenschaften: ablenkend; latex
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-600-0618
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     600-0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
fingerlinge latex
fingerlinge
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Material: latex
Antistatischer Zubehör-Typ: Kappen für Finger
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Größe: L
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 720Stk.
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,54*
€ 71,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,17*
€ 71,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,35*
€ 73,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,39*
€ 71,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,07107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.