Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarnetze; 530mm; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haarnetze; 530mm; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; weiss
Haarnetze; 530mm; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-600-3033
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     600-3033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polyester;Zellulose
Durchmesser: 530mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Haarnetze
Eigenschaften antistatischer Elemente: Einweg
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,83*
€ 89,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,83*
€ 89,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,58*
€ 106,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,48*
€ 104,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,11*
€ 98,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,26*
€ 94,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.