Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 19,5mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 19,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-61310R-C1-R0
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-61310R-C1-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: schwarz
Breite: 31mm
Material: Aluminium
Höhe: 19,5mm
Länge: 31mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: MF30060V1-A99-A;MF30101V1-A99-A
Herstellerserie: fanSINK™
#Werbeaktionen: ATS_202103;aac_202202
Thermischer Widerstand @200 LFM: 1,9°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.