Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 3/4kW; 1÷10/1÷10s; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 3/4kW; 1÷10/1÷10s; 9A
Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 3/4kW; 1÷10/1÷10s; 9A
Artikel-Nr.:
     2805-ATS01N209QN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N209QN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Modul-Typ: Softstart
Max. Motorleistung: 3/4kW
Dauernennstrom: 9A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...10/1...10s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...415V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,92*
€ 154,06*
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 164,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,87*
€ 167,83*
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 170,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 173,62*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.