Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Artikel-Nr.:
     2805-ATS100W
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     ATS100-230V/115V-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: INDEL
Leistung: 100VA
Äußere Abmessungen: 54x45x40,5mm
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 115V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,86A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INDEL:
INDEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.