Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ATS22D75Q Herst.-Nr.: ATS22D75Q EAN/GTIN: 3606480167225 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -10...40°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Modul-Typ: softstart Max. Motorleistung: 37kW Dauernennstrom: 75A Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 240...440V AC #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 679,30* | € 720,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 688,03* | € 753,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 724,81* | € 772,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 742,21* | € 788,86* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 989,83* | € 1.049,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|