Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Artikel-Nr.:
     2805-ATST100W-U
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     ATST100-230V/115V-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 100VA
Isolationsklasse: I
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Netzwerkkabel
Sekundärspannung 1: 115V
Ableitung der Sekundärwicklung: 115V Stecker mit Erdg.
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INDEL:
INDEL
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 100 va, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.