Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY2313V-10PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313V-10PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 10MHz
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl output compare Kanäle: 4
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Speicher: 2kB FLASH;128B SRAM;128B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,94*
5
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.