Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; schwarz; Polyolefin; ATUM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATUM-12/3-0-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-12/3-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: AMS DTL 23053/4;E85381
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: ATUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,90*
€ 1.738,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.306,61*
€ 1.764,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.764,85*
€ 2.100,1715
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.726,84*
€ 2.054,9396
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.533,01*
€ 1.824,2819
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.478,03*
€ 1.758,8557
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 1.388,84*
€ 1.652,7196
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.357,82*
€ 1.615,8058
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1.330,83*
€ 1.583,6877
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.306,61*
€ 1.554,8659
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 6,53305* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.