Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Artikel-Nr.:
     2805-ATUM-12/3-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-12/3-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: AMS DTL 23053/4;E85381
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: ATUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 8,89*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,03*
€ 22,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.