Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 19mm; transparent; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATUM-19/6-X-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-19/6-X-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: ATUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,0305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 7,38687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.477,221*
€ 1.757,89299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.444,7205*
€ 1.719,2174
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.285,50*
€ 1.529,745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.251,99*
€ 1.489,8681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.213,68*
€ 1.444,2792
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1.151,811*
€ 1.370,65509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.108,0305*
€ 1.318,5563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.