Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Artikel-Nr.:
     2805-ATUM-24/6-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-24/6-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: AMS DTL 23053/4;E85381
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 24mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: ATUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.