Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 8mm; L: 1,2m; schwarz; ATUM
Artikel-Nr.:
     2805-ATUM-8/2-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-8/2-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: AMS DTL 23053/4;E85381
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 8mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: ATUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 9,38*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 11,08*
€ 18,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,56*
Zubehör
Steinel
HL 2020 E UK
ab € 153,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.