Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 15kW; 3x400VAC; 3x380÷460VAC; 0÷10V; IN: 4; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATV310HD15N4E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV310HD15N4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 4
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 15kW
Ausgangsfrequenz: 0,5...400Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...460V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: ATV310
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,11*
€ 1.048,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,05*
€ 1.031,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,36*
€ 991,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,03*
€ 947,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.