Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 15kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9; 33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320D15N4C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320D15N4C
EAN/GTIN:
     3606489917821
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 33A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 15kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...500V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.230,75*
€ 1.300,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.231,11*
€ 1.301,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.215,21*
€ 1.310,55*
Frei Haus
ab € 1.249,08*
€ 1.313,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.549,45*
€ 1.646,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,16*
€ 1.958,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,07*
€ 1.936,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.614,16*
€ 1.920,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,54*
€ 1.890,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,73*
€ 1.863,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,45*
€ 1.843,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.