Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,18kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV320, 0,18kW, 200-240V, 1 phasig, Buch
Frequenzumrichter ATV320, 0,18kW, 200-240V, 1 phasig, Buch
Frequenzumrichter ATV320, 0,18kW, 200-240V, 1 phasig, Buch
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U02M2B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U02M2B
EAN/GTIN:
     3606480966316
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,18kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Book
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 191,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,08*
€ 192,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,03*
€ 192,86*
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 199,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 279,95*
€ 307,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.