Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U04M2C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U04M2C
EAN/GTIN:
     3606480966521
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 3,3A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,37kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 177,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,56*
€ 178,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 159,83*
€ 180,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,87*
€ 182,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 238,37*
€ 260,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.