Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,55kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,55kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,55kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U06M2C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U06M2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 3,7A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,55kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,82*
€ 198,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,15*
€ 201,21*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,68*
€ 204,43*
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 225,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 269,45*
€ 292,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.