Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9; 4,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9; 4,1A
Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9; 4,1A
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U15N4B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U15N4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,1A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,5kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...500V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Book
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 411,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,23*
€ 411,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 373,95*
€ 411,74*
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 415,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 559,68*
€ 610,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,15*
€ 703,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.