Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9; 5,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV320, 2,2kW, 400V, 3 phasig, IP66
Frequenzumrichter ATV320, 2,2kW, 400V, 3 phasig, IP66
Frequenzumrichter ATV320, 2,2kW, 400V, 3 phasig, IP66
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U22N4W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U22N4W
EAN/GTIN:
     3606489548513
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5,5A
Dichtheitsklasse: IP66
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...500V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,93*
€ 685,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 641,05*
€ 686,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 632,24*
€ 691,05*
Frei Haus
ab € 647,37*
€ 692,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.277,54*
€ 1.344,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,17*
€ 1.599,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,03*
€ 1.589,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,21*
€ 1.553,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,62*
€ 1.529,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,54*
€ 1.520,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.