Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 11kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 9; 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Artikel-Nr.:
     2805-ATV340D11N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340D11N4
EAN/GTIN:
     3606480966941
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -15...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 5
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 24A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 11kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV340
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.214,90*
€ 1.286,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.188,77*
€ 1.287,52*
Frei Haus
ab € 1.221,26*
€ 1.299,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.231,39*
€ 1.311,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.634,63*
€ 1.745,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,84*
€ 2.077,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,38*
€ 2.050,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.709,70*
€ 2.034,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,09*
€ 1.999,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,24*
€ 1.968,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,63*
€ 1.945,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.