Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 3kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 9; 7,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV340, 3,0kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version
Frequenzumrichter ATV340, 3,0kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version
Frequenzumrichter ATV340, 3,0kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version
Artikel-Nr.:
     2805-ATV340U30N4E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340U30N4E
EAN/GTIN:
     3606480967016
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -15...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 5
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 7,2A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 3kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV340
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,38*
€ 714,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,12*
€ 714,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 673,21*
€ 719,01*
Frei Haus
ab € 674,13*
€ 721,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.018,98*
€ 1.087,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,82*
€ 1.294,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,82*
€ 1.282,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,28*
€ 1.272,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,92*
€ 1.249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,98*
€ 1.212,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.