Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 22kW; 3x400VAC; 3x380÷460VAC; 0÷10V; 0÷20mA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATV610D22N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV610D22N4
EAN/GTIN:
     3606480700583
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -15...45°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 22kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...500Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...460V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV610
Anzahl digitaler Eingänge: 6
Anzahl digitaler Ausgänge: 3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.300,19*
€ 1.383,53*
Frei Haus
ab € 1.311,95*
€ 1.397,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.406,34*
€ 1.494,91*
Frei Haus
ab € 3.203,54*
€ 3.429,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,91*
€ 1.778,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,60*
€ 1.757,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,91*
€ 1.701,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,70*
€ 1.683,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,34*
€ 1.673,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.