Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 7,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; 0,1÷500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV630, 7,5 kW/10 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Frequenzumrichter ATV630, 7,5 kW/10 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Frequenzumrichter ATV630, 7,5 kW/10 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Artikel-Nr.:
     2805-ATV630U75N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630U75N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 7,5 kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 380v
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -15...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 16,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Zusatzfunktionen: PID Regulator
Max. Motorleistung: 7,5kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...500Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV630
Anzahl digitaler Eingänge: 6
Anzahl digitaler Ausgänge: 3
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.048,20*
€ 1.116,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.027,16*
€ 1.117,08*
Frei Haus
ab € 1.057,67*
€ 1.127,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.071,36*
€ 1.136,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.755,14*
€ 1.845,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,28*
€ 2.195,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,33*
€ 2.180,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,14*
€ 2.129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,63*
€ 2.099,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,14*
€ 2.088,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.