Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 5,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; 0,1÷500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV650, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP55
Frequenzumrichter ATV650, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP55
Frequenzumrichter ATV650, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP55
Artikel-Nr.:
     2805-ATV650U55N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV650U55N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -15...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 12,7A
Dichtheitsklasse: IP55
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Zusatzfunktionen: PID Regulator
Max. Motorleistung: 5,5kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...500Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV630
Anzahl digitaler Eingänge: 6
Anzahl digitaler Ausgänge: 3
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.037,32*
€ 1.099,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.010,76*
€ 1.100,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.061,21*
€ 1.119,89*
€ 5,95*
ab € 1.165,09*
€ 1.228,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.589,41*
€ 1.676,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,02*
€ 1.994,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,45*
€ 1.971,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.643,31*
€ 1.955,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,09*
€ 1.920,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,75*
€ 1.894,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,41*
€ 1.891,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.