Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 37kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; 0÷20mA; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter, ATV930, 37kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 37kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 37kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Artikel-Nr.:
     2805-ATV930D37N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D37N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter
bremschopper
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: 0...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP21
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Zusatzfunktionen: PID Regulator
Max. Motorleistung: 37kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV930
Anzahl digitaler Eingänge: 8
Anzahl digitaler Ausgänge: 4
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.037,00*
€ 3.146,37*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.034,51*
€ 3.147,29*
Frei Haus
ab € 3.061,65*
€ 3.177,32*
€ 53,00*
ab € 3.380,05*
€ 3.495,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.431,97*
€ 4.595,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.595,18*
€ 5.468,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.548,31*
€ 5.412,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.512,22*
€ 5.369,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.458,15*
€ 5.305,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.431,97*
€ 5.274,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.