Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,5mm
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA16D4-MH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16D4-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN44
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;I2C x2;SPI x4;PDI
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 32MHz
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 14
Anzahl input capture Kanäle: 14
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;2kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.