Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0004A Herst.-Nr.: AU0004A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Anschluss-Typ: Adapter Farbe der Isolierung: weiß Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;PS/2 Buchse x2 Ausführung: USB 1.1 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapterkabel DIN, DIN Adapterkabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, adapter din usb, adapter din, logilink usb zu usb adapter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,69* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,70* | € 3,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,78* | € 4,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,86* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|