Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0010 Herst.-Nr.: AU0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: Micro-USB-B-Stecker;Mini USB-Buchse 5Pin Ausführung: USB 2.0 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,63* | € 1,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,65* | € 1,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,69* | € 1,15* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,64* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|