Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A Eckstecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A Eckstecker; schwarz
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A Eckstecker; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AU0025
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;USB A Eckstecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
€ 9,90*
ab € 0,53*
€ 0,86*
€ 6,78*
ab € 0,57*
€ 0,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.