Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0031 Herst.-Nr.: AU0031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Setinhalt: Adapter Anschluss-Typ: Konverter Einheitspreis: Nein Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 9pinStecker x2 Ausführung: USB 2.0 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,52* | € 20,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,36* | € 22,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,25* | € 22,83* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,38* | € 32,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,31* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|