Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0032 Herst.-Nr.: AU0032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Setinhalt: Adapter;USB-Kabel Anschluss-Typ: Konverter Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Buchse;D-Sub 9pin Stecker x4 Ausführung: USB 2.0 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,70* | € 30,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,62* | € 48,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,75* | € 48,62* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,97* | € 51,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|