Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker x8,USB B-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker x8,USB B-Buchse
Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker x8,USB B-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-AU0033
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: LOGILINK
Setinhalt: Adapter;Netzteil;USB-Kabel
Anschluss-Typ: Konverter
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Buchse;D-Sub 9pin Stecker x8
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
€ 5,90*
ab € 57,32*
€ 75,58*
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 77,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,76*
€ 118,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.